詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CB

品名 : 1/2"DR エクステンションバーセット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 PK4760/5
<セット内容> 5個セット 全長 50・70・125・150・250mm
材質 エクステンションバー:クロムモリブデン鋼
トレイ:プラスチック
トレイサイズ 300×25×100(H)mm
総重量 1050g 差込角 1/2”
プラスチックトレー付
追加説明
カタログ価格

9,280 円(税抜)/ 10,208 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/07 01:56現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0462ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top