詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CB-4

品名 : 1/2"DRx150mm エクステンションバー

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4760-150
差込角 1/2” 全長(mm) 150
手締めの際に便利なローレット加工
追加説明
カタログ価格

1,780 (税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/03 12:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0462ページ
バリエーション一覧
EA618CB-1 1/2"DRx 50mm エクステンションバー
EA618CB-2 1/2"DRx 75mm エクステンションバー
EA618CB-2A 1/2"DRx100㎜ エクステンションバー
EA618CB-4 1/2"DRx150mm エクステンションバー
EA618CB-4A 1/2"DRx200㎜ エクステンションバー
EA618CB-5 1/2"DRx250mm エクステンションバー
EA618CB-6 1/2"DRx300mm エクステンションバー
EA618CB-7 1/2"DRx400mm エクステンションバー
EA618CB-8 1/2"DRx600mm エクステンションバー
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top