詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CC-22

品名 : 1/2"DRx300mm L型ハンドル

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4788-300
差込角 1/2” 全長(mm) 300
追加説明
カタログ価格

2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 11:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0461ページ
バリエーション一覧
EA618CC-21 1/2"DRx250mm L型ハンドル
EA618CC-22 1/2"DRx300mm L型ハンドル
EA618CC-23 1/2"DRx450mm L型ハンドル
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top