詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CC-2C

品名 : 1/2"DRx450mm スピンナーハンドル

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4768N-450
差込角 1/2” 全長 450mm
追加説明
カタログ価格

5,250 円(税抜)/ 5,775 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/04 12:03現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0461ページ
バリエーション一覧
EA618CC-2A 1/2"DRx300mm スピンナーハンドル
EA618CC-2B 1/2"DRx380mm スピンナーハンドル
EA618CC-2C 1/2"DRx450mm スピンナーハンドル
ウェブカタログ画像
※ローレットです。
  • ※ローレットです。

商品動画

スピンナハンドル修理方法 スピンナハンドル修理方法

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top