品番 : EA618CC-43A
品名 : 1/2"DRx3/8"DR/ 35mm 凹凸アダプター
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4433A-35 |
---|---|---|---|
差込角 | メス:1/2”、オス:3/8” | 全長 | 35mm |
差込角の異なるソケットとハンドル等とを、 接続する為のアダプターです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/25 09:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0480ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA618CC-43A 1/2"DRx3/8"DR/ 35mm 凹凸アダプター |
EA618CC-43B 1/2"DRx3/8"DR/125mm 凹凸アダプター |