品番 : EA618CJ-117
品名 : 1/2"DRx17mm ディープソケット(プロテクター付)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 24305M-17FR |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 17 |
外径(mm) | 26.8 | 全長(mm) | 78.3 |
空転可能な樹脂製プロテクターでカバーされたキズ防止ソケットです。 | |||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,890 円(税抜)/ 8,679 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/17 12:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0489ページ |
拡大
※写真はEA618CJ-114です。