品番 : EA618CJ-19
品名 : 1/2"DRx19mm ソケット(プロテクター付)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 24405M-19FR |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 19 |
外径(mm) | 29.4 | 全長(mm) | 39.3 |
重量(g) | 95 | ||
空転可能な樹脂製プロテクターでカバーされたキズ防止用ソケットです。 | |||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,540 円(税抜)/ 4,994 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/13 08:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0489ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA618CJ-10 1/2"DRx10mm ソケット(プロテクター付) |
EA618CJ-12 1/2"DRx12mm ソケット(プロテクター付) |
EA618CJ-14 1/2"DRx14mm ソケット(プロテクター付) |
EA618CJ-17 1/2"DRx17mm ソケット(プロテクター付) |
EA618CJ-19 1/2"DRx19mm ソケット(プロテクター付) |
拡大