品番 : EA618CK-125
品名 : 1/2"DRx125mm エクステンションバー(プロテクター付)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 24760-125P.FR |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 全長(mm) | 125 |
空転可能な樹脂製プロテクターでカバーされたキズ防止用ソケットです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,180 円(税抜)/ 10,098 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/10 12:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0489ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA618CK-75 1/2"DRx 75mm エクステンションバー(プロテクター付) |
EA618CK-125 1/2"DRx125mm エクステンションバー(プロテクター付) |
EA618CK-250 1/2"DRx250mm エクステンションバー(プロテクター付) |
拡大