品番 : EA618CN
品名 : 1/2"DR/10-22mm ディープソケットセット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | RS4300M/10 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | ソケット対辺 | 10・11・12・13・14・15・17・19・21・22(mm) |
| 外径 | 15.3~30mm | ソケット全長 | 77mm |
| レール長さ | 300mm | ||
| 6角ソケット | |||
| ホルダー付 | |||
| 10個組 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,300 円(税抜)/ 20,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0463ページ | ||||
