品番 : EA618CP-321
品名 : 1/2"DR/ 21mm ユニバーサルソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4445M-21 |
---|---|---|---|
対辺 | 21mm | 外径 | 29mm |
全長 | 72mm | 差込角 | 1/2” |
重量(g) | 176 | ||
12角ユニバーサルソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,670 円(税抜)/ 5,137 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/14 05:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0481ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 ※画像はEA618CP-314です。](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA6/EA618/EA618CP-321/EA618CP-321_IMG_WEB_OUT(01).jpg)
※画像はEA618CP-314です。