詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CR

品名 : 1/2"DR/ 4-19mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 RS4012M/10-L60
<セット内容> 10個組 差込角 1/2”
ソケット全長 60mm 付属品 ホルダー
対辺(mm) 4・5・6・7・8・10・12・14・17・19
追加説明
カタログ価格

11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/21 10:23現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0463ページ

代替品

EA618CT
  • 品番

    EA618CT

  • コメント

    価格違います。

メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top