品番 : EA618CR-10
品名 : 1/2"DRx10㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4012M.60-10 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 60 | 対辺(mm) | 10 |
| 差込角 | 1/2” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/25 12:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0471ページ | ||||
