品番 : EA618CR-21
品名 : 1/2"DRx21㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4012M.60-21 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 60 | 対辺(mm) | 21 |
| 差込角 | 1/2” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/25 12:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0471ページ | ||||
