品番 : EA618CR-100A
品名 : 1/2"DR/ 4-19mm [INHEX]ソケットセット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 4・5・6・8・10・12・14・16・17・19mm | 差込角 | 1/2” |
| 全長 | 43mm | 入り組数 | 10個 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 12:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0463ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※ソケットホルダーは形状画像を参照ください。
