詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CR-112

品名 : 1/2"DRx12㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4012M.43-12
差込角 1/2” 対辺(mm) 12
全長(mm) 43
追加説明
カタログ価格

1,280 (税抜)/ 1,408 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 10:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0471ページ
バリエーション一覧
EA618CR-104 1/2"DRx 4㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-105 1/2"DRx 5㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-106 1/2"DRx 6㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-107 1/2"DRx 7㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-108 1/2"DRx 8㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-109 1/2"DRx 9㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-110 1/2"DRx10㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-111 1/2"DRx11㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-112 1/2"DRx12㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-113 1/2"DRx13㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-114 1/2"DRx14㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-115 1/2"DRx15㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-116 1/2"DRx16㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-117 1/2"DRx17㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-118 1/2"DRx18㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-119 1/2"DRx19㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-120 1/2"DRx20㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-121 1/2"DRx21㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-122 1/2"DRx22㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-123 1/2"DRx23㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-124 1/2"DRx24㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-127 1/2"DRx27㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※写真はEA618CR-114です。
  • ※写真はEA618CR-114です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top