品番 : EA618CR-118
品名 : 1/2"DRx18㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4012M.43-18 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 18 |
全長(mm) | 43 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 21:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0471ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※写真はEA618CR-114です。