品番 : EA618CR-120
品名 : 1/2"DRx20㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4012M.43-20 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 20 |
| 全長(mm) | 43 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/20 17:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0463ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA618CR-114です。
