品番 : EA618CR-200
品名 : 1/2"DR/ 4-19mm [INHEX]ソケットセット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 4・5・6・8・10・12・14・16・17・19(10個組) | 全長(mm) | 100 |
| 差込角 | 1/2” | ソケットホルダー | 全長:330mm、クリップ数:12個 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 11:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0463ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
