品番 : EA618CR-219
品名 : 1/2"DRx19㎜/100㎜ [INHEX]ビットソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4012M.100-19 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 100 | 対辺(mm) | 19 |
差込角 | 1/2” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/20 00:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0471ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※写真はEA618CR-210です。