品番 : EA618CS-206
品名 : 1/2"DRx5/16"/100㎜ [INHEX]ビットソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4012A.100-5/16 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺(インチ) | 5/16 |
全長(mm) | 100 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/29 19:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0482ページ |