品番 : EA618CT-109
品名 : 1/2"DR/ 9x100mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4010M.100-9 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 9mm |
| 全長 | 100mm | 軸長 | 63.5mm |
| 重量(g) | 105 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 12:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0464ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618CT-109 1/2"DR/ 9x100mm [INHEX]ビットソケット |
| EA618CT-113 1/2"DR/13x100mm [INHEX]ビットソケット |
| EA618CT-116 1/2"DR/16x100mm [INHEX]ビットソケット |
| EA618CT-118 1/2"DR/18x100mm [INHEX]ビットソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618CT-114です。
