品番 : EA618CT-13
品名 : 1/2"DR/13x 50mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4010M.50-13 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 13mm |
| 全長 | 50mm | 軸長 | 13.5mm |
| 重量(g) | 120 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/17 16:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0463ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
