詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CV-12

品名 : 1/2"DRxM12 [XZN]ビットソケット(3重4角)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4020.60-M12
サイズ M12 全長(mm) 60
差込角 1/2”
追加説明
カタログ価格

2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/07 02:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0464ページ
バリエーション一覧
EA618CV-5 1/2"DRx M5 [XZN]ビットソケット(3重4角)
EA618CV-6 1/2"DRx M6 [XZN]ビットソケット(3重4角)
EA618CV-8 1/2"DRx M8 [XZN]ビットソケット(3重4角)
EA618CV-10 1/2"DRxM10 [XZN]ビットソケット(3重4角)
EA618CV-12 1/2"DRxM12 [XZN]ビットソケット(3重4角)
EA618CV-14 1/2"DRxM14 [XZN]ビットソケット(3重4角)
EA618CV-16 1/2"DRxM16 [XZN]ビットソケット(3重4角)
EA618CV-18 1/2"DRxM18 [XZN]ビットソケット(3重4角)
ウェブカタログ画像
※写真はEA618CV-8です。
  • ※写真はEA618CV-8です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top