品番 : EA618CW
品名 : 1/2"DR/T20-T60 [TORX]ビットソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | RS4025/9-L60 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | サイズ | T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60 |
| 全長(mm) | 60 | 総重量(kg) | 0.7 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 04:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0464ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
