品番 : EA618CW-60
品名 : 1/2"DRxT60 [TORX]ビットソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4025.60-T60 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | サイズ | T60 |
全長(mm) | 60 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/19 20:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0472ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)