品番 : EA618CX-13
品名 : 1/2"DRx#3 [Pozidriv]ビットソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4000.60-PZ3 |
---|---|---|---|
サイズ | PZ#3 | 全長(mm) | 60 |
差込角 | 1/2” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/14 11:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0481ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA618CX-12 1/2"DRx#2 [Pozidriv]ビットソケット |
EA618CX-13 1/2"DRx#3 [Pozidriv]ビットソケット |