品番 : EA618CX-2
品名 : 1/2"DR/#2 [+]ビットソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4000(PH)-60-2 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 全長 | 60mm |
先端 | #2 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/15 05:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0481ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA618CX-2 1/2"DR/#2 [+]ビットソケット |
EA618CX-3 1/2"DR/#3 [+]ビットソケット |
EA618CX-4 1/2"DR/#4 [+]ビットソケット |