品番 : EA618CZ-10
品名 : 3/8"DRx8・10mm ドレンプラグソケットセット
欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている□形状です
仕様
| 差込角 | 3/8” | スクエアサイズ(四角) | 8mm、10mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 8mm:44g 10mm:46g |
||
| 欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている□形状です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/05 10:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0313ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA618CZ-11 : 3/8"DRx 8mm ドレンプラグソケット |
| セット商品 | EA618CZ-12 : 3/8"DRx10mm ドレンプラグソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
2サイズ1セット
