品番 : EA618CZ-11
品名 : 3/8"DRx 8mm ドレンプラグソケット
仕様
| サイズ | 8mm | 差込角 | 3/8” |
|---|---|---|---|
| 重量 | 44g | 全長 | 35.72mm |
| 欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
995 円(税抜)/ 1,095 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/01 09:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0313ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618CZ-11 3/8"DRx 8mm ドレンプラグソケット |
| EA618CZ-12 3/8"DRx10mm ドレンプラグソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
