詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CZ-41

品名 : 3/8"DRx 8.2mm ドレンプラグソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 AC302-08
差込角 3/8” サイズ 8.2mm
全長 25mm 適用 フランス車等のドレンプラグ
重量(g) 31
フランス車などに使用されている8mm四角穴付きドレンボルトの締め付け、緩め作業に。
差込角を自動車整備で主流の3/8”にすることで、工具を持ち替えることなく作業効率UP
本体六角形状を設け、17mmのめがねレンチなどの使用が可能
四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締緩作業を実現。
追加説明
カタログ価格

2,000 (税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/30 06:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0313ページ
バリエーション一覧
EA618CZ-41 3/8"DRx 8.2mm ドレンプラグソケット
EA618CZ-42 3/8"DRx10.0mm ドレンプラグソケット
ウェブカタログ画像
  • めがねレンチとの使用で狭い箇所でも使用可能
  • レンチのグラつきが少なく安定した作業が可能
  • モンキタイプのトルクレンチで確実なトルク管理を実現

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top