詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618DB-150

品名 : 3/4"DRx150mm エクステンションバー

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 6760-150
差込角 3/4” 全長 150mm
追加説明
カタログ価格

3,370 (税抜)/ 3,707 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/06 20:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0464ページ
バリエーション一覧
EA618DB-75 3/4"DRx 75mm エクステンションバー
EA618DB-100 3/4"DRx100mm エクステンションバー
EA618DB-125 3/4"DRx125mm エクステンションバー
EA618DB-150 3/4"DRx150mm エクステンションバー
EA618DB-200 3/4"DRx200mm エクステンションバー
EA618DB-300 3/4"DRx300mm エクステンションバー
EA618DB-400 3/4"DRx400mm エクステンションバー
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top