品番 : EA618DC-3
品名 : 3/4"DRx 600mm スピンナーハンドル
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6768-600 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 全長 | 600mm |
| 重量 | 2.8kg | 材質 | クロムモリブデン鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/07 07:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0464ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618DC-3 3/4"DRx 600mm スピンナーハンドル |
| EA618DC-4 3/4"DRx1000mm スピンナーハンドル |
