品番 : EA618DC-64
品名 : 3/4"DRx1/2"DR 凹凸ソケットアダプター
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6644A |
|---|---|---|---|
| 差込角 | メス:3/4” オス:1/2” |
全長 | 47mm |
| 外径 | 34mm | ||
| 差込角の異なるソケットとハンドル等とを接続する為のアダプターです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/21 09:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0464ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618DC-64 3/4"DRx1/2"DR 凹凸ソケットアダプター |
| EA618DC-68 3/4"DR x 1"DR 凹凸ソケットアダプター |
