詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618DM-16

品名 : 3/4"DRx16mm [INHEX]ソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 6012M.75-16
対辺(mm) 16 全長(mm) 75
差込角 3/4”(19mm) 重量(g) 285
インパクト用ではありません。インパクトレンチで使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

2,700 (税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/16 08:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0465ページ
バリエーション一覧
EA618DM-12 3/4"DRx12mm [INHEX]ソケット
EA618DM-14 3/4"DRx14mm [INHEX]ソケット
EA618DM-16 3/4"DRx16mm [INHEX]ソケット
EA618DM-17 3/4"DRx17mm [INHEX]ソケット
EA618DM-19 3/4"DRx19mm [INHEX]ソケット
EA618DM-21 3/4"DRx21mm [INHEX]ソケット
EA618DM-22 3/4"DRx22mm [INHEX]ソケット
EA618DM-24 3/4"DRx24mm [INHEX]ソケット
EA618DM-27 3/4"DRx27mm [INHEX]ソケット
EA618DM-30 3/4"DRx30mm [INHEX]ソケット
EA618DM-32 3/4"DRx32mm [INHEX]ソケット
EA618DM-36 3/4"DRx36mm [INHEX]ソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA618DM-17です。
  • ※画像はEA618DM-17です。

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top