品番 : EA618EB-400
品名 : 1"DRx400mm エクステンションバー
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 8760-400 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1” | 全長 | 400mm |
| 重量 | 2.57kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 15:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0465ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618EB-200 1"DRx200mm エクステンションバー |
| EA618EB-400 1"DRx400mm エクステンションバー |
