品番 : EA618GF-113
品名 : 13.0x701.5mm T型ユニバ-サルBOXレンチ(マグネット付)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | THF2-13L |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 13 | 外径(mm) | 18.5 |
| ハンドル長(mm) | 180 | 全長(mm) | 701.5 |
| 重量(g) | 690 | ||
| 6ポイント | |||
| マグネット入り | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,360 円(税抜)/ 5,896 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 15:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0467ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618GF-110 10.0x700.0mm T型ユニバーサルBOXレンチ(マグネット付) |
| EA618GF-113 13.0x701.5mm T型ユニバ-サルBOXレンチ(マグネット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
