品番 : EA618GF-220
品名 : 20.8mm T型ユニバーサルプラグレンチ(マグネット付)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | PHF-20.8H |
|---|---|---|---|
| 六角サイズ | 20.8mm | ソケット外径 | φ26.5mm |
| 全長 | 530mm | 重量 | 600g |
| 6ポイント | |||
| 早回しのできるT形ハンドル | |||
| 狭く深い個所のプラグでも交換できます。 | |||
| フレックス機構を採用していますので、角度をつけて回せます。 | |||
| スパークプラグが落下しないマグネット付 | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,210 円(税抜)/ 10,131 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/30 20:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0306ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618GF-216 16.0mm T型ユニバーサルプラグレンチ(マグネット付) |
| EA618GF-220 20.8mm T型ユニバーサルプラグレンチ(マグネット付) |
