品番 : EA618HA-10
品名 : 1/4"DR/ 90mm ラチェットハンドル(首振)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RH2FHS |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | ギア数 | 72歯 |
| ヘッド | 首振型 | 全長 | 90mm |
| 重量 | 78g | 材質 | 構造用鋼(表面処理:光沢梨地) |
| 送り角5°のコンパクトヘッドで狭所作業も効率的 | |||
| ワンプッシュで簡単交換(ホールド機構付) | |||
| 左右切替式(ロック機構付) | |||
| 【サイズ(画像参照)】D:19.3mm H:20mm T:9.5mm L:90mm | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,490 円(税抜)/ 4,939 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/30 03:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0446ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618HA-8 1/4"DR/ 92mm ラチェットハンドル(首振り・ロッキング) |
| EA618HA-10 1/4"DR/ 90mm ラチェットハンドル(首振) |
