詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618HA-13

品名 : 1/4"DR/172mm ラチェットハンドル(首振り・ロッキング)

仕様

メーカー TONE 型番 RH2FHL
ギア数 72歯 差込角 1/4”
全長(mm) 172 サイズ(mm) D:19.3
H:20
T:9.5
重量(g) 130
クサビ式
ワンプッシュ操作でソケット交換可能
握りやすいハンドル形状
ラチェット頭部の稼働は5度づつの角度調整できます。
ロッキング式
左右切替式
送り角5°で狭い場所でも作業が行えます。
追加説明
カタログ価格

6,410 (税抜)/ 7,051 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/05 00:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0452ページ
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top