詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618HC-200

品名 : 1/4"DRx200mm エクステンションバー

仕様

メーカー TONE 型番 EX20-200
差込角 1/4” 全長 200mm
追加説明
カタログ価格

1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 07:10現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0446ページ

代替品

EA618NP-200
バリエーション一覧
EA618HC-28 1/4"DRx 28mm エクステンションバー
EA618HC-50 1/4"DRx 50mm エクステンションバー
EA618HC-75 1/4"DRx 75mm エクステンションバー
EA618HC-100 1/4"DRx100mm エクステンションバー
EA618HC-150 1/4"DRx150mm エクステンションバー
EA618HC-200 1/4"DRx200mm エクステンションバー
EA618HC-300 1/4"DRx300mm エクステンションバー
EA618HC-400 1/4"DRx400mm エクステンションバー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top