詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618HE-3

品名 : 1/4"DR T型スライドハンドル(センターロック式)

仕様

メーカー TONE 型番 SL20
差込角 1/4” サイズ D:8mm、H:16.6mm、
L(全長):105mm
重量 55g
差込ドライブが中心にくるとストッパーが働きます。
力を加えた時に角ドライブが回らないように、ハンドルに溝が加工されています。
追加説明
カタログ価格

1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 09:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0445ページ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top