詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618HF-1

品名 : 1/4"DR クイックスピンナー

仕様

メーカー TONE 型番 QA-02
差込角 1/4” サイズ(mm) 19×φ30
重量(g) 20
ラチェットハンドルとソケットの間に取付けることで指先でスピーディーな早回し作業ができます。
追加説明
カタログ価格

915 (税抜)/ 1,007 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/03 14:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0446ページ
バリエーション一覧
EA618HF-1 1/4"DR クイックスピンナー
EA618HF-2 1/4"DR クイックスピンナー
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top