品番 : EA618HK-100
品名 : 1/4"DR ソケットセット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | HSB212 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 対辺(インチ) | 1/8”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”(12個セット) |
| ポイント | 6ポイント | 全長 | 22~23.5mm |
| 外径 | 5.4~19mm | ||
| ソケットホルダー付属 | |||
| 重量 | 230g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,980 円(税抜)/ 7,678 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 17:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0446ページ | ||||
代替品
![]() |
|

