詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618HW-4

品名 : 1/4"DR/E4 [Torx]ソケット

仕様

メーカー TONE 型番 2TX-E04
サイズ E4 外径(mm) 5.4
全長(mm) 25 サイズ(mm) L1:3.6
d:2.0
差込角 1/4” 重量(g) 9
追加説明
カタログ価格

520 (税抜)/ 572 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/21 01:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0446ページ
バリエーション一覧
EA618HW-1 1/4"DR/E4-E8 [Torx]ソケットセット(5個組)
EA618HW-4 1/4"DR/E4 [Torx]ソケット
EA618HW-5 1/4"DR/E5 [Torx]ソケット
EA618HW-6 1/4"DR/E6 [Torx]ソケット
EA618HW-7 1/4"DR/E7 [Torx]ソケット
EA618HW-8 1/4"DR/E8 [Torx]ソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA618HW-6です。
  • ※画像はEA618HW-6です。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top