詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618J-11

品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー TONE 型番 MX300
差込角 3/8” ソケット(6角) 7・8・10・12・13・14mm
ソケット(12角) 17・19・21・22mm ディープソケット(6角) 10・12mm
ディープソケット(12角) 13・14・17mm ヘックスビットソケット 3・4・5・6・8・10・12mm
ラチェットハンドル 185mm T型スライドハンドル 200mm
エクステンションバー・・・75・150mm
ボールジョイント 44mm
27点セット
追加説明
カタログ価格

23,100 (税抜)/ 25,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/02 21:57現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0447ページ

代替品

EA618J-6
  • 品番

    EA618J-6

  • コメント

    セット内容ご確認下さい。

メイン画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top