品番 : EA618JA-10
品名 : 3/8"DRx200mm ラチェットハンドル
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RH3H |
|---|---|---|---|
| ギア数 | 72歯 | 差込角 | 3/8” |
| ロック式 | |||
| 左右切替式 | |||
| 送り角5°のコンパクトヘッドで狭い場所の作業も効率よく行えます。 | |||
| 全長 | 189mm | 重量 | 240g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/30 03:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0447ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618JA-10 3/8"DRx200mm ラチェットハンドル |
| EA618JA-12 3/8"DRx227mm ラチェットハンドル(首振り) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA618JA-111 : [EA618JA-5A、10、15、16用] リペアキット |
ウェブカタログ画像
拡大
