品番 : EA618JA-11
品名 : 3/8"DRx145mm ラチェットハンドル
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RH3CH |
|---|---|---|---|
| 左右切替式 | |||
| 送り角5°のコンパクトヘッドで狭い場所の作業も効率よく行えます。 | |||
| 仕様 | ショート | 全長 | 145mm |
| 重量 | 105g | ギア数 | 72歯 |
| 差込角 | 3/8” | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,670 円(税抜)/ 5,137 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 10:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0447ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618JA-11 3/8"DRx145mm ラチェットハンドル |
| EA618JA-14 3/8"DRx 90mm ラチェットハンドル |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA618JA-112 : [EA618JA-11用] リペアキット |
ウェブカタログ画像
拡大
