品番 : EA618JA-24
品名 : 3/8"DRx327mm ラチェットハンドル(首振)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RH3FHL |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | ギア数 | 72歯 |
| 送り角 | 5° | 全長(mm) | 327 |
| サイズ(mm) | D:26.5 H:26.5 T:13 |
重量(g) | 390 |
| 仕様 | 首振型 | ||
| ロングサイズのため手が届きにくい奥所の作業に最適です。 | |||
| ロッキング式、ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 | |||
| 左右切替式 | |||
| 首振り式で15°ずつの角度調整が行えます。 | |||
| 握りやすいハンドル形状 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,840 円(税抜)/ 7,524 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0447ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618JA-16 3/8"DRx375mm ラチェットハンドル |
| EA618JA-24 3/8"DRx327mm ラチェットハンドル(首振) |
ウェブカタログ画像
拡大
