詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JA-5A

品名 : 3/8"DRx110mm ラチェットハンドル

仕様

メーカー TONE 型番 RH3HS
ギア数 72枚歯 差込角 3/8”
送り角 5° 全長 110mm
重量 147g 材質 構造用鋼
ロッキング式
左右切替式
ソケットホールド機構付
ヘッド部がコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく作業を行えます。
追加説明
カタログ価格

3,640 円(税抜)/ 4,004 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/09 08:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0447ページ
バリエーション一覧
EA618JA-5A 3/8"DRx110mm ラチェットハンドル
EA618JA-6A 3/8"DRx110mm ラチェットハンドル(首振り)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top