詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JE-12

品名 : 3/8"DRx300mm スピンナーハンドル

仕様

メーカー TONE 型番 NS3
差込角 3/8” 全長 300mm
重量 305g
追加説明
カタログ価格

2,840 (税抜)/ 3,124 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/19 09:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0447ページ
バリエーション一覧
EA618JE-14 3/8"DRx200mm スピンナーハンドル
EA618JE-12 3/8"DRx300mm スピンナーハンドル
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top